Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - Desktop 5-Port 10GBit Switch Metall Gehäuse

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - Desktop 5-Port 10GBit Switch Metall Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL-SX105

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Montageart - Tischmodell (Desktop)

  • Anzahl der Modulslots - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6935364030896

Sonepar Artikelnummer

121080682

Hersteller Artikelnummer

TL-SX105

Hersteller Typ

TL-SX105

Hersteller Artikel Nr.:

TL-SX105

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

5

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Montageart:

Tischmodell (Desktop)

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

Nein

Ethernet:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.640 kg

5-Port 10G Desktop Switch, 5x 10-Gigabit-Ports bieten die höchste Leistung Ihrer 10G / Multi-Gig-Bandbreite und -Geräte und bieten eine Switching-Kapazität von bis zu 100 Gbit/s. Bietet blitzschnelle Verbindungen zu 10G NAS, Server, 10G PCIe Adapter / NIC, Spielecomputer, 2,5G / 5G / 10G WiFi 6 AP, 8K Video und mehr. Ideal für verschiedene Szenarien . Entwickelt für blitzschnelle Verbindungen in LAN-Partys, Home Entertainment, kleinen und Home Offices sowie auf Workstations. Optimale 5-Gang-Verbindungen. Die automatische Aushandlung von 5-Gang-Verbindungen (100 Mbit/s / 1G/2,5G/5G/10G) bietet optimale Leistung. Das revolutionäre lüfterlose Design sorgt für einen beispiellosen geräuschlosen Betrieb, ideal für jedes Haus oder Geschäft. Das robuste Metallgehäuse, die Desktop- / Wandmontage und das professionelle Wärmeableitungsdesign eignen sich gut für verschiedene Umgebungen. Ermöglicht eine einfache Bereitstellung, ohne dass ein Techniker erforderlich ist.