Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - Desktop 5-Port 2,5 GBit Switch Metall Gehäuse

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - Desktop 5-Port 2,5 GBit Switch Metall Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL-SG105-M2

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Montageart - Tischmodell (Desktop)

  • Anzahl der Modulslots - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6935364052881

Sonepar Artikelnummer

121080641

Hersteller Artikelnummer

TL-SG105-M2

Hersteller Typ

TL-SG105-M2

Hersteller Artikel Nr.:

TL-SG105-M2

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

5

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Montageart:

Tischmodell (Desktop)

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

Nein

Ethernet:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.960 kg

5-Port 2.5G Desktop Switch, 5 × 2,5-Gigabit-Ports bieten die höchste Leistung Ihrer Multi-Gig-Bandbreite und -Geräte und bieten eine Switching-Kapazität von bis zu 25 Gbit/s. Bietet superschnelle Verbindungen zu 2.5G NAS, 2.5G Server, Spielecomputer, 2.5G WiFi 6 AP, 4K Video und mehr. Ideal für verschiedene Szenarien . Gebaut für LAN-Partys, Home Entertainment, kleine und Heimbüros und sofortige Übertragung für Workstations. Sofortiges Upgrade auf 2,5 Gbit/s, ohne dass ein Upgrade auf Cat6-Verkabelung erforderlich ist, wodurch die Verkabelungskosten und der Aufwand reduziert werden. Das branchenführende lüfterlose Design sorgt für einen geräuscharmen Betrieb, ideal für jedes Haus oder Geschäft. Plug and Play . Ermöglicht eine einfache Bereitstellung, ohne dass ein Techniker erforderlich ist. Das robuste Metallgehäuse und das Desktop-/ Wandmontage-Design eignen sich gut für verschiedene Umgebungen.