TP-LINK - Desktop 5-Port Gigabit Easy Smart PoE Switch 4 PoE+ Ports 65W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-SG105PE
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Anzahl der Modulslots - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6935364052744
Sonepar Artikelnummer
121080642
Hersteller Artikelnummer
TL-SG105PE
Hersteller Typ
TL-SG105PE
Hersteller Artikel Nr.:
TL-SG105PE
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der PoE-Ports:
4
Max. PoE-Leistung:
65 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.770 kg


