Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - Desktop 5-Port Gigabit PoE Switch 4 PoE+-Ports unmanaged 40W

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - Desktop 5-Port Gigabit PoE Switch 4 PoE+-Ports unmanaged 40W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL-SG1005LP

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)

  • Montageart - Tischmodell (Desktop)

  • Anzahl der Modulslots - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6935364052720

Sonepar Artikelnummer

121080630

Hersteller Artikelnummer

TL-SG1005LP

Hersteller Typ

TL-SG1005LP

Hersteller Artikel Nr.:

TL-SG1005LP

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

5

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Montageart:

Tischmodell (Desktop)

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

Nein

Ethernet:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.730 kg

5-Port-Gigabit-Desktop-Switch mit 4-Port PoE+ PORT: 4 × Gigabit-PoE+-Ports, 1 × Gigabit-Nicht-PoE-Port SPEC: 802.3af/at, 40 W PoE-Leistung, Desktop-Stahlgehäuse MERKMAL: Plug-and-Play