TP-LINK - Desktop 5-Port Gigabit Unmanaged Pro Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-SG105E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Anzahl der Modulslots - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6935364022037
Sonepar Artikelnummer
121080640
Hersteller Artikelnummer
TL-SG105E
Hersteller Typ
TL-SG105E
Hersteller Artikel Nr.:
TL-SG105E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Layer 2:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.450 kg


