Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - Desktop 8-Port 2,5 GBit Switch Metall Gehäuse

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - Desktop 8-Port 2,5 GBit Switch Metall Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL-SG108-M2

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Montageart - Tischmodell (Desktop)

  • Anzahl der Modulslots - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6935364052904

Sonepar Artikelnummer

121080644

Hersteller Artikelnummer

TL-SG108-M2

Hersteller Typ

TL-SG108-M2

Hersteller Artikel Nr.:

TL-SG108-M2

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

8

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Montageart:

Tischmodell (Desktop)

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

Nein

Ethernet:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.340 kg

8-Port 2.5G Desktop Switch, 8 × 2,5-Gigabit-Ports bieten die höchste Leistung Ihrer Multi-Gig-Bandbreite und -Geräte und bieten eine Switching-Kapazität von bis zu 40 Gbit/s. Bietet superschnelle Verbindungen zu 2.5G NAS, 2.5G Server, Spielecomputer, 2.5G WiFi 6 AP, 4K Video und mehr. Ideal für verschiedene Szenarien . Gebaut für LAN-Partys, Home Entertainment, kleine und Heimbüros und sofortige Übertragung für Workstations. Sofortiges Upgrade auf 2,5 Gbit/s, ohne dass ein Upgrade auf Cat6-Verkabelung erforderlich ist, wodurch die Verkabelungskosten und der Aufwand reduziert werden. Das branchenführende lüfterlose Design sorgt für einen geräuscharmen Betrieb, ideal für jedes Haus oder Geschäft. Ermöglicht eine einfache Bereitstellung, ohne dass ein Techniker erforderlich ist. Das robuste Metallgehäuse und das Desktop- / Wandmontage-Design eignen sich gut für verschiedene Umgebungen.