Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - Desktop 8-Port Gigabit Easy Smart PoE Switch4 PoE+ Ports 64W

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - Desktop 8-Port Gigabit Easy Smart PoE Switch4 PoE+ Ports 64W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL-SG108PE

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)

  • Montageart - Tischmodell (Desktop)

  • Anzahl der Modulslots - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6935364094744

Sonepar Artikelnummer

121080645

Hersteller Artikelnummer

TL-SG108PE

Hersteller Typ

TL-SG108PE

Hersteller Artikel Nr.:

TL-SG108PE

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

8

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Montageart:

Tischmodell (Desktop)

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

Ja

Ethernet:

Ja

Anzahl der PoE-Ports:

4

Max. PoE-Leistung:

64 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.890 kg

8-Port Gigabit Easy Smart Switch mit 4-Port PoE+ PORT: 4 × Gigabit-PoE+-Ports, 4 × Gigabit-Nicht-PoE-Ports SPEC: 802.3af/at, 64 W PoE-Leistung, Desktop-Stahlgehäuse FUNKTION: Automatische PoE-Wiederherstellung, MTU/Port/Tag-basiertes VLAN, QoS, IGMP-Snooping, Web-/Utility-Management, Plug-and-Play