Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - Desktop 8-Port Gigabit Switch 4-Port-PoE

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - Desktop 8-Port Gigabit Switch 4-Port-PoE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL-SG1008P

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Montageart - Tischmodell (Desktop)

  • Anzahl der Modulslots - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6935364021160

Sonepar Artikelnummer

121080633

Hersteller Artikelnummer

TL-SG1008P

Hersteller Typ

TL-SG1008P

Hersteller Artikel Nr.:

TL-SG1008P

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

8

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Montageart:

Tischmodell (Desktop)

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

Nein

Ethernet:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.900 kg

8-Port-Gigabit-Desktop-Switch mit 4-Port-PoE PORT: 4 × Gigabit-PoE-Ports, 4 × Gigabit-Nicht-PoE-Ports SPEC: 802.3af, 55 W PoE-Leistung, Desktop-Stahlgehäuse MERKMAL: Plug-and-Play