Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - Gigabit Ethernet LWL Medienkonverter für SFP-Module

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - Gigabit Ethernet LWL Medienkonverter für SFP-Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MC220L

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 1

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

1210002611077

Sonepar Artikelnummer

121080606

Hersteller Artikelnummer

MC220L

Hersteller Typ

MC220L

Hersteller Artikel Nr.:

MC220L

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

1

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.440 kg

Gbit LWL-Medienkonverter mit SFP Port für die Aufnhame eines Mini-Gbic SFP-Moduls. Glasfaser-Übertragungsdistanz bis zu 0,55km für Multimode-Faser und 10km für Singlemode-Faser. Entspricht den Standards IEEE802.3ab und IEEE802.3z.