Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - Gigabit PoE+ Injector bis zu 30 Watt 802.3af und 802.3at

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - Gigabit PoE+ Injector bis zu 30 Watt 802.3af und 802.3at

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL-POE160S

  • Übertragungsstandard - Gigabit Ethernet

  • Anzahl der PoE-Ports - 1

  • Montageart - freistehend

  • PoE-Standard - 802.3at (PoE+)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

1210002617284

Sonepar Artikelnummer

121080626

Hersteller Artikelnummer

TL-POE160S

Hersteller Typ

TL-POE160S

Hersteller Artikel Nr.:

TL-POE160S

Übertragungsstandard:

Gigabit Ethernet

Anzahl der PoE-Ports:

1

Montageart:

freistehend

PoE-Standard:

802.3at (PoE+)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176100

Gewicht:

0.460 kg

PoE+ Injektor-Adapter PORT: 1 × Gigabit-PoE-Port, 1 × Gigabit-Nicht-PoE-Port SPEC: 802.3at/af-konform, 30 W PoE-Leistung, Daten- und Stromübertragung über dasselbe Kabel bis zu 100 Meter, Kunststoffgehäuse, Taschenformat