Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - Gigabit PoE++ Injector bis zu 60 Watt 802.3af 802.3bt 802.3at

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - Gigabit PoE++ Injector bis zu 60 Watt 802.3af 802.3bt 802.3at

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL-POE170S

  • Übertragungsstandard - Gigabit Ethernet

  • Anzahl der PoE-Ports - 2

  • Montageart - freistehend

  • PoE-Standard - 802.3bt (4PPoE)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4897098683897

Sonepar Artikelnummer

121080627

Hersteller Artikelnummer

TL-POE170S

Hersteller Typ

TL-POE170S

Hersteller Artikel Nr.:

TL-POE170S

Übertragungsstandard:

Gigabit Ethernet

Anzahl der PoE-Ports:

2

Montageart:

freistehend

PoE-Standard:

802.3bt (4PPoE)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176100

Gewicht:

0.920 kg

PoE++-Injektoradapter PORT: 1 × Gigabit-PoE-Port, 1 × Gigabit-Nicht-PoE-Port SPEC: 802.3bt/at/af-konform, 60 W PoE-Leistung, Daten und Strom werden über dasselbe Kabel bis zu 100 Meter übertragen, Stahlgehäuse, Taschenformat