Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - LWL Medienkonverter Gbit SC-Duplex MM 550m

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - LWL Medienkonverter Gbit SC-Duplex MM 550m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MC200CM

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 1

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

1210002611039

Sonepar Artikelnummer

121080618

Hersteller Artikelnummer

MC200CM

Hersteller Typ

MC200CM

Hersteller Artikel Nr.:

MC200CM

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

1

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.450 kg

Der MC200CM ist ein Medienkonverter, der dazu konzipiert ist, 1000BASE-SX-Fasermedien in 1000Base-T-Kupfermedien oder umgekehrt zu konvertieren. Der MC200CM wurde gemäß dem 1000Base-T-Standard (IEEE802.3ab) und dem 1000Base-SX-Standard (IEEE802.3z) ausgelegt und für den Einsatz mit Multimode-Glasfaserkabel und dem SC-Stecker vorgesehen. Der MC200CM unterstützt die kurzwellige (SX) Laser-Spezifikation bei einer Weiterleitungsrate, die der vollen Bandbreite entspricht. Er funktioniert bei 850nm sowohl beim Senden als auch beim Empfangen von Daten. Weitere Eigenschaften des Moduls sind: die Möglichkeit, das Gerät als selbstständiges Gerät (es ist kein Gehäuse notwendig) oder mit dem 19-Zoll-Systemgehäuse von TP-LINK zu verwenden, Auto-MDI/MDIX für den Sende-Port und Status-LED an der Vorderseite. Der MC200CM sendet im Fibre-Optic-Long-Distance-Modus mit Hilfe des Multimode-Glasfaserkabels über eine Entfernung von bis zu 550m.