TP-LINK - LWL Medienkonverter Gehäuse für bis zu 14 Medienkonverter MCxxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-MC1400
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
1210002612135
Sonepar Artikelnummer
121080616
Hersteller Artikelnummer
TL-MC1400
Hersteller Typ
TL-MC1400
Hersteller Artikel Nr.:
TL-MC1400
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
5.650 kg


