TP-LINK - Omada 10'' 8-Port Gigabit L2+ Managed Switch mit 2 SFP-Slots

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-SG3210
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
1210002611862
Sonepar Artikelnummer
121080658
Hersteller Artikelnummer
TL-SG3210
Hersteller Typ
TL-SG3210
Hersteller Artikel Nr.:
TL-SG3210
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots:
2
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.900 kg


