TP-LINK - Omada 10'' 8-Port Gigabit Smart PoE-Switch 8 PoE+-Ports 2 SFP-Slots 150W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-SG2210MP
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 2.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
1210002611787
Sonepar Artikelnummer
121080654
Hersteller Artikelnummer
TL-SG2210MP
Hersteller Typ
TL-SG2210MP
Hersteller Artikel Nr.:
TL-SG2210MP
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.120 kg
JetStream™ 10-Port Gigabit Smart Switch mit 8-Port PoE+ PORT: 8× Gigabit PoE+ Ports, 2× Gigabit SFP Slots SPEC: 802.3at/af, 150 W PoE-Leistung, 1 HE 13-Zoll-Rack-montierbares Stahlgehäuse FUNKTION: Integration mit Omada SDN Controller, 802.1Q VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP Snooping, 802.1p/DSCP QoS, ACL, 802.1x, Radius/Tacacs+ Authentifizierung, LACP, CLI, SNMP, Dual Image, IPv6