TP-LINK - Omada 19'' 16-Port Gigabit Smart Switch mit 2 SFP-Slots

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-SG2218
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 16
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
1210002611824
Sonepar Artikelnummer
121080656
Hersteller Artikelnummer
TL-SG2218
Hersteller Typ
TL-SG2218
Hersteller Artikel Nr.:
TL-SG2218
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
16
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.450 kg


