Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - Omada 19'' 16x SFP+ 10Gigabit L2+ Managed Switch

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - Omada 19'' 16x SFP+ 10Gigabit L2+ Managed Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL-SX3016F

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

  • Anzahl der Modulslots - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

1210002611718

Sonepar Artikelnummer

121080684

Hersteller Artikelnummer

TL-SX3016F

Hersteller Typ

TL-SX3016F

Hersteller Artikel Nr.:

TL-SX3016F

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Modulslots:

16

Managebar:

Ja

Ethernet:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

3.700 kg

JetStream 16-Port-10G-SFP+-L2+-Managed-Switch, 16x volle 10 Gbit/s SFP+ Slots bieten Aggregation-Konnektivität mit hoher Bandbreite, Zentralisiertes Cloud-Management – Integriert in Omada SDN für Cloud-Zugriff und Remote-Management, Umfangreiche L2- und L2+-Funktionen – Unterstützt eine vollständige Palette von L2- und L2 +-Funktionen, einschließlich statischem Routing, QoS, IGMP-Snooping und mehr, Dual-Redundante Stromversorgung - Zwei Netzteile, die sich gegenseitig absichern, machen diesen Switch zu einer idealen Wahl für eine zuverlässige Netzwerkarchitektur. Zusammen mit dem langlebigen Metallgehäuse und bis zu 45 ℃ Betriebstemperatur sorgt für Zuverlässigkeit