TP-LINK - Omada 19'' 24-Port Gigabit L2+ Managed Switch mit 4 10GBit SFP+-Slots

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-SG3428X
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
1210002611596
Sonepar Artikelnummer
121080662
Hersteller Artikelnummer
TL-SG3428X
Hersteller Typ
TL-SG3428X
Hersteller Artikel Nr.:
TL-SG3428X
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.650 kg


