TP-LINK - Omada 19'' 24-Port Gigabit L2 Managed Switch mit 4 SFP-Slots

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-SG3428
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
1210002611886
Sonepar Artikelnummer
121080660
Hersteller Artikelnummer
TL-SG3428
Hersteller Typ
TL-SG3428
Hersteller Artikel Nr.:
TL-SG3428
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots:
4
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.660 kg


