Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - Omada 19'' 24-Port Managed L2 Switch 24 PoE+ Ports 4 SFP-Slots 384 W

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - Omada 19'' 24-Port Managed L2 Switch 24 PoE+ Ports 4 SFP-Slots 384 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL-SG3428XMP

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

  • Anzahl der Modulslots - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

1210002611619

Sonepar Artikelnummer

121080664

Hersteller Artikelnummer

TL-SG3428XMP

Hersteller Typ

TL-SG3428XMP

Hersteller Artikel Nr.:

TL-SG3428XMP

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

24

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

Ja

Ethernet:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

6.170 kg

JetStream™ 24-Port Gigabit und 4-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch mit 24-Port PoE+ PORT: 24 × Gigabit PoE+-Ports, 4 × 10G-SFP+-Steckplätze, RJ45/Micro-USB-Konsolenport SPEC: 802.3at/af, 384 W PoE-Leistung, 1 HE 19-Zoll-Rack-montierbares Stahlgehäuse FUNKTION: Integration mit Omada SDN Controller, Statisches Routing, OAM, DDM, sFlow, 802.1Q VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, IGMP Snooping, 802.1p/DSCP QoS, ACL, 802.1x, Radius/Tacacs+ Authentifizierung, LACP, CLI, SNMP, Dual-Image/Konfiguration, IPv6