TP-LINK - Omada 19'' 52-Port Gigabit Managed L2 Switch 48 PoE+ Ports 4 SFP-Slots 384W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-SG3452P
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 48
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
1210002611947
Sonepar Artikelnummer
121080666
Hersteller Artikelnummer
TL-SG3452P
Hersteller Typ
TL-SG3452P
Hersteller Artikel Nr.:
TL-SG3452P
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
48
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
6.770 kg


