TP-LINK - Omada 19'' 8x SFP+ 10Gigabit L2+ Managed Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-SX3008F
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6935364006457
Sonepar Artikelnummer
121080683
Hersteller Artikelnummer
TL-SX3008F
Hersteller Typ
TL-SX3008F
Hersteller Artikel Nr.:
TL-SX3008F
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.370 kg


