Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - Omada 300Mbit/s-WLAN-Outdoor-Accesspoint

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - Omada 300Mbit/s-WLAN-Outdoor-Accesspoint

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EAP110-OUTDOOR

  • Max. Übertragungsrate - 300 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz

  • Funkprotokoll - IEEE 802.11 b/g/n

  • Verschlüsselung - WPA2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6935364097752

Sonepar Artikelnummer

121080582

Hersteller Artikelnummer

EAP110-OUTDOOR

Hersteller Typ

EAP110-OUTDOOR

Hersteller Artikel Nr.:

EAP110-OUTDOOR

Max. Übertragungsrate:

300 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz

Funkprotokoll:

IEEE 802.11 b/g/n

Verschlüsselung:

WPA2

Anschluss für externe Antenne:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.620 kg

300 Mbit/s WLAN-Zugangspunkt für den Außenbereich ANSCHLUSS: 1× 10/100 Mbit/s RJ45-Anschluss GESCHWINDIGKEIT: 300 Mbps bei 2,4 GHz FEATURE: Passives PoE, 2 × externe Antennen, IP65 wetterfest, Lastausgleich, zentralisierte Verwaltung durch Omada SDN Controller, Omada App