Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - Omada 300Mbit/s-WLAN-Unterputz-Accesspoint

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - Omada 300Mbit/s-WLAN-Unterputz-Accesspoint

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EAP115-WALL

  • Max. Übertragungsrate - 300 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz

  • Funkprotokoll - IEEE 802.11 b/g/n

  • Verschlüsselung - IEEE 802.11 i

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6935364093457

Sonepar Artikelnummer

121080584

Hersteller Artikelnummer

EAP115-WALL

Hersteller Typ

EAP115-WALL

Hersteller Artikel Nr.:

EAP115-WALL

Max. Übertragungsrate:

300 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz

Funkprotokoll:

IEEE 802.11 b/g/n

Verschlüsselung:

IEEE 802.11 i

Anschluss für externe Antenne:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.190 kg

300 Mbps Wall-Plate Wi-Fi Access Point PORT: Uplink: 1× 10/100 Mbps RJ45 Port, Downlink: 1× 10/100 Mbps RJ45 Port GESCHWINDIGKEIT: 300 Mbps bei 2,4 GHz FEATURE: Kompatibel mit EU-Standard-Anschlussdose, 802.3af PoE, 2 × interne Antennen, Lastausgleich, zentralisierte Verwaltung durch Omada SDN-Controller, Omada-App