TP-LINK - Omada AX1800 Indoor/Outdoor WiFi 6 Accesspoint

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EAP610-OUTDOOR
Max. Übertragungsrate - 1800 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll - IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung - WPA2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
1210002618557
Sonepar Artikelnummer
121080592
Hersteller Artikelnummer
EAP610-OUTDOOR
Hersteller Typ
EAP610-OUTDOOR
Hersteller Artikel Nr.:
EAP610-OUTDOOR
Max. Übertragungsrate:
1800 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA2
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Power over Ethernet:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.290 kg


