TP-LINK - Omada AX1800-Wi-Fi 6-Wand-Accesspoint

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EAP615-WALL
Max. Übertragungsrate - 1775 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll - IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung - WPA2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4897098683606
Sonepar Artikelnummer
121080593
Hersteller Artikelnummer
EAP615-WALL
Hersteller Typ
EAP615-WALL
Hersteller Artikel Nr.:
EAP615-WALL
Max. Übertragungsrate:
1775 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA2
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.330 kg


