TP-LINK - Omada AX3000-Dualband-Wi-Fi 6-Accesspoint

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EAP653
Max. Übertragungsrate - 2976 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll - IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung - WPA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4897098685235
Sonepar Artikelnummer
121080598
Hersteller Artikelnummer
EAP653
Hersteller Typ
EAP653
Hersteller Artikel Nr.:
EAP653
Max. Übertragungsrate:
2976 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.700 kg


