TP-LINK - Omada AX3000 Indoor/Outdoor WiFi 6 Accesspoint

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EAP650-OUTDOOR
Max. Übertragungsrate - 3000 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll - sonstige
Verschlüsselung - WPA2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4897098683552
Sonepar Artikelnummer
121080596
Hersteller Artikelnummer
EAP650-OUTDOOR
Hersteller Typ
EAP650-OUTDOOR
Hersteller Artikel Nr.:
EAP650-OUTDOOR
Max. Übertragungsrate:
3000 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
WPA2
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Power over Ethernet:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.460 kg


