TP-LINK - Omada Desktop 8-Port Gigabit Smart PoE-Switch 4 PoE+ Ports 62W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-SG2008P
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Anzahl der Modulslots - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
1210002611770
Sonepar Artikelnummer
121080653
Hersteller Artikelnummer
TL-SG2008P
Hersteller Typ
TL-SG2008P
Hersteller Artikel Nr.:
TL-SG2008P
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
62 W
Layer 3:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.260 kg


