TP-LINK - Omada Desktop 8-Port-Gigabit Smart PoE Switch 8 PoE Ports 2SFP-Slots 53W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TL-SG2210P
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Anzahl der Modulslots - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
1210002611800
Sonepar Artikelnummer
121080655
Hersteller Artikelnummer
TL-SG2210P
Hersteller Typ
TL-SG2210P
Hersteller Artikel Nr.:
TL-SG2210P
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der Modulslots:
2
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
53 W
Layer 3:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.250 kg


