Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - Omada Desktop 8-Port Gigabit Smart Switch Metall Gehäuse

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - Omada Desktop 8-Port Gigabit Smart Switch Metall Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL-SG2008

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Montageart - Tischmodell (Desktop)

  • Anzahl der Modulslots - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

1210002611756

Sonepar Artikelnummer

121080652

Hersteller Artikelnummer

TL-SG2008

Hersteller Typ

TL-SG2008

Hersteller Artikel Nr.:

TL-SG2008

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

8

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Montageart:

Tischmodell (Desktop)

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

Ja

Ethernet:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.930 kg

JetStream 8-Port Gigabit Smart Switch, Volle Gigabit-bandbreite im Up- und Download zur gleichen Zeit auf allen 8 Gigabit-Ports ermöglichen Hochgeschwindigkeitsverbindungen, Im Omada-SDN integriert: Zero-Touch Provisionierung(ZTP), zentralisiertes Cloud-Management und intelligengentes Monitoring. Der Cloudzugriff und die Omada-App ermöglichen eine sehr konfortable und einfache Verwaltung. Solide Sicherheitsstrategien: 802.1Q VLAN, ACL, Port Security, Storm Control und mehr. Optimierte Voice- und Video-Anwendungen: L2/L3/L4 QoS und IGMP Snooping. Versatile Verwaltung: WEB-, CLI- oder Controller-Management, SNMP und RMON ermöglichen eine vielfalt an Verwaltungsmöglichkeiten.