Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - Omada Gigabit VPN Router

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - Omada Gigabit VPN Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ER7206

  • xDSL - Nein

  • Montageart - Tischgerät

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 4

  • Anzahl der WAN-Ports - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

1210002611220

Sonepar Artikelnummer

121080603

Hersteller Artikelnummer

ER7206

Hersteller Typ

ER7206

Hersteller Artikel Nr.:

ER7206

xDSL:

Nein

Montageart:

Tischgerät

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

4

Anzahl der WAN-Ports:

4

Ethernet:

Ja

Protokoll:

IPv4

VPN:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.320 kg

Als Gateway, das sich nahtlos in die Omada SDN (Omada Software Defined Networking) integriert, kann der ER7206 zentral von überall und zu jede Zeit verwaltet werden. Eine eigenständige Verwaltung über die Web-Benutzeroberfläche oder die App ist ebenfalls möglich, um die Flexibilität zu maximieren.