Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

TP-LINK - Omada-Hardware-Controller für 100 Access Points

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - Omada-Hardware-Controller für 100 Access Points

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OC200

  • Typ WLAN-Controller - Gerät

  • Max. Anzahl der unterstützten Zugangspunkte - 100

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85176200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6935364084233

Sonepar Artikelnummer

121080607

Hersteller Artikelnummer

OC200

Hersteller Typ

OC200

Hersteller Artikel Nr.:

OC200

Typ WLAN-Controller:

Gerät

Max. Anzahl der unterstützten Zugangspunkte:

100

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.460 kg

Omada-Hardware-Controller ANSCHLÜSSE: 2× 10/100 Mbps Ethernet-Anschlüsse, 1× USB 2.0-Anschluss, 1× Micro-USB-Anschluss FEATURE: Cloud-Zugriff, zentralisierte Verwaltung für Omada EAPs, Powered by 802.3af PoE oder Micro-USB Power Adapter, Omada App