Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - Omada-Hardware-Controller für 500 Access Points

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - Omada-Hardware-Controller für 500 Access Points

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OC300

  • Typ WLAN-Controller - Gerät

  • Max. Anzahl der unterstützten Zugangspunkte - 500

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85176200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

1210002611268

Sonepar Artikelnummer

121080608

Hersteller Artikelnummer

OC300

Hersteller Typ

OC300

Hersteller Artikel Nr.:

OC300

Typ WLAN-Controller:

Gerät

Max. Anzahl der unterstützten Zugangspunkte:

500

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.910 kg

Omada-Hardware-Controller PORT: 2× 10/100/1000 Mbps Ethernet-Ports, 1× USB 3.0-Port FEATURE: Cloud-Zugriff, zentralisiertes Management für bis zu 500 Omada EAPs, JetStream-Switches und SafeStream-Router, Multi-Site-Management, Omada-App, Metallgehäuse, Rack-montierbar