Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - Omada SafeSteam Gigabit Multi-WAN VPN-Router

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - Omada SafeSteam Gigabit Multi-WAN VPN-Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ER605

  • xDSL - Nein

  • Montageart - Tischgerät

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 4

  • Anzahl der WAN-Ports - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

1210002611206

Sonepar Artikelnummer

121080602

Hersteller Artikelnummer

ER605

Hersteller Typ

ER605

Hersteller Artikel Nr.:

ER605

xDSL:

Nein

Montageart:

Tischgerät

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

4

Anzahl der WAN-Ports:

3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.650 kg

SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN-Router 1× Gigabit-WAN-Port + 3× Gigabit-WAN/LAN-Ports + 1× Gigabit-LAN-Port, Integration mit Omada SDN Controller, Unterstützung von 20 IPsec-VPN-Tunneln, 16 PPTP/L2TP-VPN-Tunneln, 16 OpenVPN-Tunneln, 25000 gleichzeitige Sitzungen, Lastausgleich, Link-Backup, richtlinienbasierte Firewall, statisches Routing, Richtlinien-Routing, Multi-Net-DHCP , Gästeportal, VLAN