Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - PoE Injektor Passiv 24V 12W

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - PoE Injektor Passiv 24V 12W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL-POE2412G

  • Übertragungsstandard - Gigabit Ethernet

  • Anzahl der PoE-Ports - 1

  • Montageart - Wandhalterung

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6935364083342

Sonepar Artikelnummer

121080628

Hersteller Artikelnummer

TL-POE2412G

Hersteller Typ

TL-POE2412G

Hersteller Artikel Nr.:

TL-POE2412G

Übertragungsstandard:

Gigabit Ethernet

Anzahl der PoE-Ports:

1

Montageart:

Wandhalterung

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176100

Gewicht:

0.290 kg

Der passive PoE-Adapter TL-POE2412G unterstützt 24V passives PoE. Automatische Ermittlung des Strombedarfs, Einfache Wand-Montage, Unterstützt Gigabit-Geschwindigkeit, Plug-and-Play, keine Konfiguration erforderlich.