Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - PoE Injektor Passiv 48V 24W

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - PoE Injektor Passiv 48V 24W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL-POE4824G

  • Übertragungsstandard - Gigabit Ethernet

  • Anzahl der PoE-Ports - 1

  • Montageart - Wandhalterung

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6935364082604

Sonepar Artikelnummer

121080629

Hersteller Artikelnummer

TL-POE4824G

Hersteller Typ

TL-POE4824G

Hersteller Artikel Nr.:

TL-POE4824G

Übertragungsstandard:

Gigabit Ethernet

Anzahl der PoE-Ports:

1

Montageart:

Wandhalterung

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176100

Gewicht:

0.360 kg

Der passive PoE-Adapter TL-POE4824G unterstützt 48V passives PoE. Automatische Ermittlung des Strombedarfs, Einfache Wand-Montage, Unterstützt Gigabit-Geschwindigkeit, Plug-and-Play, keine Konfiguration erforderlich.