Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - PoE Splitter 802.3af Ausgang: 12V/9V/5V

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - PoE Splitter 802.3af Ausgang: 12V/9V/5V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL-POE10R

  • Übertragungsstandard - Gigabit Ethernet

  • Anzahl der PoE-Ports - 1

  • Montageart - freistehend

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

1210002610285

Sonepar Artikelnummer

121080624

Hersteller Artikelnummer

TL-POE10R

Hersteller Typ

TL-POE10R

Hersteller Artikel Nr.:

TL-POE10R

Übertragungsstandard:

Gigabit Ethernet

Anzahl der PoE-Ports:

1

Montageart:

freistehend

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176100

Gewicht:

0.230 kg

Der PoE-Splitter TL-POE10R ist voll kompatibel zum IEEE802.3af-Standard und kann mit allen IEEE802.3af-PoE-kompatiblen PSEs (Power Source Equipments) oder PoE-Supplier-Adaptern wie dem TL-SF1008P oder TL-POE150S von TP-LINK oder mit anderen, gleichwertigen Produkten verwendet werden, um 12V, 9V oder 5V Gleichspannung dorthin zu liefern, wo es keine Stromleitung oder Steckdosen gibt, und wo Sie Geräte wie APs, IP-Kameras oder IP-Telefone einsetzen wollen.