Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TP-LINK - Redundantes Netzteil für TL-MC1400 Medienkonverter Gehäuse

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - Redundantes Netzteil für TL-MC1400 Medienkonverter Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL-MCRP100

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

1210002612159

Sonepar Artikelnummer

121080617

Hersteller Artikelnummer

TL-MCRP100

Hersteller Typ

TL-MCRP100

Hersteller Artikel Nr.:

TL-MCRP100

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.500 kg

TP-LINKs redundante Spannungsversorgung TL-MCRP100 wandelt 100-240V Wechselspannung (50/60Hz) in 9,5V-Gleichspannung mit einer Leistung von bis zu 102W um. Der Ausgang ist überspannungs-, überstrom- und kurzschlussgeschützt. Die TL-MCRP100 passt in das 14-Slot-Rackgehäuse TL-MC1400.