Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TP-LINK - Router 2xSFP 10xGb WAN 1xGb W/LAN 3xGb LAN 8xGb

TP-LINK
kopierenkopieren
TP-LINK - Router 2xSFP 10xGb WAN 1xGb W/LAN 3xGb LAN 8xGb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ER7212PC

  • xDSL - Nein

  • Montageart - Tischgerät

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 8

  • Anzahl der WAN-Ports - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4897098688717

Sonepar Artikelnummer

121080604

Hersteller Artikelnummer

ER7212PC

Hersteller Typ

ER7212PC

Hersteller Artikel Nr.:

ER7212PC

xDSL:

Nein

Montageart:

Tischgerät

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

8

Anzahl der WAN-Ports:

4

Ethernet:

Ja

Protokoll:

IPv4 und IPv6

VPN:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.920 kg

3-in-1-Router: Integrierter Router, PoE-Switch und Omada-Controller. Professionelle Hardware: Dual-Core-1,2-GHz-CPU mit 1 GB DDR3-Speicher bietet eine hervorragende Leistung auf alle 12 Gigabit-Ports. Bis zu 4 × WAN-Ports: Ausgestattet mit 2 × Gigabit-SFP-WAN/LAN-Ports, 1 × Gigabit-RJ45-WAN-Port und 1 × Gigabit-RJ45-WAN/LAN-Port. 110 W PoE-Budget: 8 × 802.3at/af-konforme PoE+ RJ45-LAN-Ports ergeben eine Gesamtstromversorgung von 110 W. Zentralisierte Verwaltung: Cloud-Zugriff und die Omada-App bieten Komfort und einfache Verwaltung. Hochsicheres VPN: Unterstützt IPsec-VPN-, OpenVPN- und L2TP/PPTP-VPN-Verbindungen. Einfache Installation: Lüfterloses und kompaktes Design für Tisch- und Wandmontage.