TR-ELECTRONIC - Absolutdrehgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CES582M-10158
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 1.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121196379
Hersteller Artikelnummer
CES582M-10158
Hersteller Typ
CES582M-10158
Hersteller Artikel Nr.:
CES582M-10158
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
1.650 kg
Nennstrom: 13,5 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,08 mm, Polzahl: 4, Anschlussrichtung vom Leiter zur Platine: 0°, Leiterquerschnitt flexibel max. 1,5 mm², Leiterquerschnitt AWG/kcmil max. 16