Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TR-ELECTRONIC - Systemkabel 20m Verdrilltes Kabel

kopierenkopieren
TR-ELECTRONIC - Systemkabel 20m Verdrilltes Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90126020.0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 2.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120879567

Hersteller Artikelnummer

90126020.0

Hersteller Typ

90126020.0

Hersteller Artikel Nr.:

90126020.0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.000 kg

Systemkabel mit 20 m Länge und verdrillter Ausführung zur Daten- und Signalübertragung. Geeignet für industrielle Kommunikations- und Sensorsysteme.