Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRADEFORCE - 3-fach Tischverteiler Schuko 16A/250V IP20 Weiß 5m

TRADEFORCE
kopierenkopieren
TRADEFORCE - 3-fach Tischverteiler Schuko 16A/250V IP20 Weiß 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0003300003

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 3

  • Mit Ein-/Ausschalter - Nein

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 0

  • Überspannungsschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7630268400781

Sonepar Artikelnummer

121055507

Hersteller Artikelnummer

0003300003

Hersteller Typ

0003300003

Hersteller Artikel Nr.:

0003300003

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Überspannungsschutz:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

quadratisch

Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):

0

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

FI-Schalter:

Nein

Netzentstörfilter:

Nein

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Überstromschutz:

Nein

Nennstrom:

16 A

Max. Anschlussleistung:

3680 W

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Mit Deckel:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Art des Netzanschlusses:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Länge der Zuleitung:

5 m

Direkt steckbar (ohne Leitung):

Ja

Verdrehter Zentraleinsatz:

Nein

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

sonstige

NEMA-Code:

ohne

Einsatztemperatur:

-5 .. 35 °C

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.633 kg

3-Wege-Steckdose, Schuko-Typ. Kabel H05VV-F 3G1,5 mm², 5 m lang, Farbe weiß, PP, IP20, Max. Leistung 3680 W, 16 A/250 V~