TRADEFORCE - 4-fach Steckdose Schuko IP44 Schwarz 5m mit Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0003300042
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 4
Mit Ein-/Ausschalter - Ja
Überspannungsschutz - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268418502
Sonepar Artikelnummer
121235204
Hersteller Artikelnummer
0003300042
Hersteller Typ
0003300042
Hersteller Artikel Nr.:
0003300042
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Überspannungsschutz:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Feinsicherung:
Nein
Überstromschutz:
Nein
Nennstrom:
16 A
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
Ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Länge der Zuleitung:
5 m
Ausführung des Steckers:
gerade
Direkt steckbar (ohne Leitung):
Nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
NEMA-Code:
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
1.300 kg


