TRADEFORCE - 4-Wege-Kabeltrommel 20 m Schwarz mit Thermosicherung IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0001910004
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 4.350 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268400712
Sonepar Artikelnummer
121184894
Hersteller Artikelnummer
0001910004
Hersteller Typ
0001910004
Hersteller Artikel Nr.:
0001910004
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
4.350 kg
4-Wege-Kabeltrommel mit Thermoschutzschalter. H07RN-F 3G1,5 mm², 20 m Länge, IP44


