TRADEFORCE - 4-Wege-Kabeltrommel 40 m Schwarz mit Thermosicherung IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0001910005
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85395200
Gewicht - 7.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268400729
Sonepar Artikelnummer
121184893
Hersteller Artikelnummer
0001910005
Hersteller Typ
0001910005
Hersteller Artikel Nr.:
0001910005
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
7.400 kg
4-Wege-Kabeltrommel mit Thermoschutzschalter. H07RN-F 3G1,5 mm², 40 m Länge, IP44


