TRADEFORCE - 5-teiliger isolierter Schraubendrehersatz PZ/Schlitz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0118150009
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268419332
Sonepar Artikelnummer
121235543
Hersteller Artikelnummer
0118150009
Hersteller Typ
0118150009
Hersteller Artikel Nr.:
0118150009
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Griffausführung:
sonstige
Kappe drehbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.371 kg


