TRADEFORCE - 6LR61 Alkaline-Batterien 9 V, 10er-Pack, in Papierschachtel (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0003560024
Größenbezeichnung - Block
Nennspannung - 9 V
Kapazität - 640 mAh
IEC-Bezeichnung - 6 LR 61
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
7630268403461
Sonepar Artikelnummer
121196884
Hersteller Artikelnummer
0003560024
Hersteller Typ
0003560024
Hersteller Artikel Nr.:
0003560024
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
9 V
Kapazität:
640 mAh
IEC-Bezeichnung:
6 LR 61
Anzahl der Zellen:
10
Ausführung:
Alkali-Mangan
Länge:
24.5 mm
Höhe inkl. Pole:
46.5 mm
Breite:
15.5 mm
Gewicht:
44.5 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.445 kg


