TRADEFORCE - 7-teiliger Satz SDS-Plus-Hammer-Steinbohrer, 40Cr, 2 Schneiden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0118420001
Anzahl der Bohrer für Beton - 7
Gesamtzahl der Werkzeuge - 7
Verpackung - Koffer
Durchmesser - 5 .. 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268413910
Sonepar Artikelnummer
121235381
Hersteller Artikelnummer
0118420001
Hersteller Typ
0118420001
Hersteller Artikel Nr.:
0118420001
Anzahl der Bohrer für Beton:
7
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Verpackung:
Koffer
Durchmesser:
5 .. 12 mm
Schneidstoff:
sonstige
Schneidrichtung:
rechts
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.503 kg


