Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRADEFORCE - Abbrechmesserklinge, 10 Stück, 9 mm

TRADEFORCE
kopierenkopieren
TRADEFORCE - Abbrechmesserklinge, 10 Stück, 9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0015090001

  • Werkstoff - sonstige

  • Klingenform - gerade

  • Geeignet für - Universalmesser

  • Breite - 9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7630268400279

Sonepar Artikelnummer

121235300

Hersteller Artikelnummer

0015090001

Hersteller Typ

0015090001

Hersteller Artikel Nr.:

0015090001

Werkstoff:

sonstige

Klingenform:

gerade

Geeignet für:

Universalmesser

Breite:

9 mm

Länge:

85 mm

Abbrechklingen:

Ja

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.030 kg

Rasiermesserscharfe, gehärtete SK5-Klinge. Passt auf die meisten 9-mm-Abbrechmesserklingen.